Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar horonnyal DIN 963 A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 963 felületkezeletlen A2 nemesacél
SF.SLICC.CSAV.A2 DIN 963 M6X50

Cikksz. 02866 50
EAN 4011231324977

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 963 szabványt visszavonták, és az ISO 2009 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztály el lett hagyva | a névleges Ø M10 törölve lett).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

50 mm

Fejátmérő (dk)

11 mm

Fejhossz (k1)

3 mm

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk